ZAMET SPA - ZATT01011010 03 CURVA DISCESA 30 COP 100X100 - T01011010 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 30°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva liscia
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025784032933
Codice prodotto
ZATT01011010 03
Cod. produttore
T01011010 03
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
30°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva liscia
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Spessore del materiale:
0 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco


