ZAMET SPA - ZATT00971010 03 CURVA DISCESA 90 COP 100X100 - T00971010 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8025784031554
Codice prodotto
ZATT00971010 03
Cod. produttore
T00971010 03
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno:
100 mm
Colore:
Zinco
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0 mm
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro


