pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATT00970560 03 CURVA DISCESA 90 COP 50X600 - T00970560 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00970560 03 CURVA DISCESA 90     COP  50X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784031288

Codice prodotto

ZATT00970560 03

Cod. produttore

T00970560 03

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Spessore del materiale:

0 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

CURVA DISCESA 90' CON COPERCHIO 50X600