pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00970530 15 CURVA DISCESA 90 COP 50X300 - T00970530 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00970530 15 CURVA DISCESA 90 COP 50X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784031202

Codice prodotto

ZATT00970530 15

Cod. produttore

T00970530 15

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Blu

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

5015

CURVA DISCESA 90' CON COPERCHIO 50X300