ZAMET SPA - ZATT00930550 01 CURVA SALIRE 45 COP 50X500 - T00930550 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8025784029865
Codice prodotto
ZATT00930550 01
Cod. produttore
T00930550 01
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
100 mm
Colore:
Zinco
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0 mm
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro


