ZAMET SPA - ZATT00930520 01 CURVA SALIRE 45 COP 50X200 - T00930520 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 45°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva liscia
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025784029773
Codice prodotto
ZATT00930520 01
Cod. produttore
T00930520 01
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
45°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva liscia
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Spessore del materiale:
0 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


