ZAMET SPA - ZATT00911040 03 CURVA SALIRE 90 COP 100X400 - T00911040 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva liscia
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025784029605
Codice prodotto
ZATT00911040 03
Cod. produttore
T00911040 03
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva liscia
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Spessore del materiale:
0 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco


