pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00891060 15 CURVA PIANA 30 COP 100X600 - T00891060 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00891060 15 CURVA PIANA 30 COP 100X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784028981

Codice prodotto

ZATT00891060 15

Cod. produttore

T00891060 15

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

30°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Blu

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

5015

CURVA PIANA 30' CON COPERCHIO 100X600