pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00891015 01 CURVA PIANA 30 COP 100X150 - T00891015 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00891015 01 CURVA PIANA 30 COP 100X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784028813

Codice prodotto

ZATT00891015 01

Cod. produttore

T00891015 01

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

30°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Spessore del materiale:

0 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

CURVA PIANA 30' CON COPERCHIO 100X150