ZAMET SPA - ZATT00830550 01 CURVA PIANA 90 COP 50X500 - T00830550 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
8025784027106
Codice prodotto
ZATT00830550 01
Cod. produttore
T00830550 01
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
100 mm
Colore:
Zinco
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0 mm
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro


