pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00340010 15 SEPARATORE STANDARD H 100 - T00340010 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00340010 15 SEPARATORE STANDARD H 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Tipologia - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foro di fissaggio - sì

Confezione

  • 3 M

EAN

8025784024853

Codice prodotto

ZATT00340010 15

Cod. produttore

T00340010 15

Produttore

ZAT

Altezza della parete divisoria:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Tipologia:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Foro di fissaggio:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

SEPARATORE STANDARD H 100