ZAMET SPA - ZATT00230015 15 COPERCHIO MT.3 150 - T00230015 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 150 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Confezione
3 M
EAN
8025784024617
Codice prodotto
ZATT00230015 15
Cod. produttore
T00230015 15
Produttore
ZAT
Larghezza parte superiore:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Numero RAL:
5015


