pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00181040 15 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 100X400 - T00181040 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00181040 15 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 100X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Impronta di carbonio del prodotto

56.905 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8025784024433

Codice prodotto

ZATT00181040 15

Cod. produttore

T00181040 15

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Lunghezza:

3000 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

40000 mm²

Colore:

Blu

Con parte superiore:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

5015

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 100X400