pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00181030 01 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 100X300 - T00181030 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00181030 01 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 100X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 60 M

Impronta di carbonio del prodotto

44.677 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8025784024389

Codice prodotto

ZATT00181030 01

Cod. produttore

T00181030 01

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

30000 mm²

Colore:

Zinco

Con parte superiore:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 100X300