ZAMET SPA - ZATT00181015 15 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 100X150 - T00181015 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 100 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784024341
Codice prodotto
ZATT00181015 15
Cod. produttore
T00181015 15
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
100 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Lunghezza:
3000 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
15000 mm²
Colore:
Blu
Con parte superiore:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV