ZAMET SPA - ZATT00180720 15 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 75X200 - T00180720 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 75 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784024167
Codice prodotto
ZATT00180720 15
Cod. produttore
T00180720 15
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
75 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Lunghezza:
3000 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
15000 mm²
Colore:
Blu
Con parte superiore:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


