pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATT00180550 03 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X500 - T00180550 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00180550 03 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL.         50X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 25000 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8025784024006

Codice prodotto

ZATT00180550 03

Cod. produttore

T00180550 03

Produttore

ZAT

Altezza:

50 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

25000 mm²

Con parte superiore:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X500