pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00180540 01 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X400 - T00180540 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00180540 01 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 30 M

Impronta di carbonio del prodotto

26.464 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8025784023962

Codice prodotto

ZATT00180540 01

Cod. produttore

T00180540 01

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

50 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

20000 mm²

Colore:

Zinco

Con parte superiore:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X400