ZAMET SPA - ZATT00180520 15 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X200 - T00180520 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 10000 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 km CO₂eq
EAN
8025784023924
Codice prodotto
ZATT00180520 15
Cod. produttore
T00180520 15
Produttore
ZAT
Altezza:
50 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Con parte superiore:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5015
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


