pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00180520 03 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X200 - T00180520 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00180520 03 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8025784023917

Codice prodotto

ZATT00180520 03

Cod. produttore

T00180520 03

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

50 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

10000 mm²

Colore:

Zinco

Con parte superiore:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X200