ZAMET SPA - ZATT00180515 03 PASSERELLA MT.3 COM.ASOL. 50X150 - T00180515 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784023887
Codice prodotto
ZATT00180515 03
Cod. produttore
T00180515 03
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
7500 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


