ZAMET SPA - ZATT00131060 03 PASSERELLA MT.3 100X600 - T00131060 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8025784023795
Codice prodotto
ZATT00131060 03
Cod. produttore
T00131060 03
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
60000 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


