ZAMET SPA - ZATT00131030 03 PASSERELLA MT.3 100X300 - T00131030 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 100 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784023702
Codice prodotto
ZATT00131030 03
Cod. produttore
T00131030 03
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
100 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
30000 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


