ZAMET SPA - ZATT00130720 15 PASSERELLA MT.3 75X200 - T00130720 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 15000 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
8025784023474
Codice prodotto
ZATT00130720 15
Cod. produttore
T00130720 15
Produttore
ZAT
Altezza:
75 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Con parte superiore:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5015
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


