pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00130707 01 PASSERELLA MT.3 75X 75 - T00130707 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00130707 01 PASSERELLA MT.3 75X 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 5625 mm²

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 150 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10134 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

8025784023368

Codice prodotto

ZATT00130707 01

Cod. produttore

T00130707 01

Produttore

ZAT

Altezza:

75 mm

Larghezza:

75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

5625 mm²

Con parte superiore:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

PASSERELLA MT.3 75X 75