ZAMET SPA - ZATT00130550 01 PASSERELLA MT.3 50X500 - T00130550 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
30 M
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784023306
Codice prodotto
ZATT00130550 01
Cod. produttore
T00130550 01
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3000 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
25000 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV