pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00130530 15 PASSERELLA MT.3 50X300 - T00130530 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00130530 15 PASSERELLA MT.3 50X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 15000 mm²

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26.464 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8025784023269

Codice prodotto

ZATT00130530 15

Cod. produttore

T00130530 15

Produttore

ZAT

Altezza:

50 mm

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

15000 mm²

Con parte superiore:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

PASSERELLA MT.3 50X300