ZAMET SPA - ZATT00130520 01 PASSERELLA MT.3 50X200 - T00130520 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 10000 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
30 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784023214
Codice prodotto
ZATT00130520 01
Cod. produttore
T00130520 01
Produttore
ZAT
Altezza:
50 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Con parte superiore:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


