ZAMET SPA - ZATT00031040 03 CANALINA MT.3 100X400 - T00031040 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 40000 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
8025784023047
Codice prodotto
ZATT00031040 03
Cod. produttore
T00031040 03
Produttore
ZAT
Altezza:
100 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
40000 mm²
Con parte superiore:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


