ZAMET SPA - ZATT00031010 15 CANALINA MT.3 100X100 - T00031010 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 10000 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784022934
Codice prodotto
ZATT00031010 15
Cod. produttore
T00031010 15
Produttore
ZAT
Altezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Con parte superiore:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5015
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


