ZAMET SPA - ZATT00030750 03 CANALINA MT.3 75X500 - T00030750 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 75 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Impronta di carbonio del prodotto
56.905 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784022866
Codice prodotto
ZATT00030750 03
Cod. produttore
T00030750 03
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
75 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
37500 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


