pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00030740 03 CANALINA MT.3 75X400 - T00030740 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00030740 03 CANALINA MT.3 75X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Impronta di carbonio del prodotto

44.677 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8025784022835

Codice prodotto

ZATT00030740 03

Cod. produttore

T00030740 03

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

30000 mm²

Colore:

Zinco

Con parte superiore:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

CANALINA MT.3 75X400