pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT00030720 15 CANALINA MT.3 75X200 - T00030720 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT00030720 15 CANALINA MT.3 75X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 15000 mm²

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26.464 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8025784022781

Codice prodotto

ZATT00030720 15

Cod. produttore

T00030720 15

Produttore

ZAT

Altezza:

75 mm

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

15000 mm²

Con parte superiore:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo IV

CANALINA MT.3 75X200