ZAMET SPA - ZATT00030550 01 CANALINA MT.3 50X500 - T00030550 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 25000 mm²
Confezione
30 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784022613
Codice prodotto
ZATT00030550 01
Cod. produttore
T00030550 01
Produttore
ZAT
Altezza:
50 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
25000 mm²
Con parte superiore:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV