ZAMET SPA - ZATT00030540 01 CANALINA MT.3 50X400 - T00030540 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 20000 mm²
Confezione
30 M
Classificazione green
EAN
8025784022583
Codice prodotto
ZATT00030540 01
Cod. produttore
T00030540 01
Produttore
ZAT
Altezza:
50 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
20000 mm²
Con parte superiore:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


