ZAMET SPA - ZATT00030510 03 CANALINA MT.3 50X100 - T00030510 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 5000 mm²
Con parte superiore - no
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784022477
Codice prodotto
ZATT00030510 03
Cod. produttore
T00030510 03
Produttore
ZAT
Altezza:
50 mm
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
5000 mm²
Con parte superiore:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo IV


