pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS31290720 03 ZS CURVA SNOD VER 75X200 - S31290720 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS31290720 03 ZS CURVA SNOD VER 75X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784021463

Codice prodotto

ZATS31290720 03

Cod. produttore

S31290720 03

Produttore

ZAT

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Grado dell'angolo:

Regolabile

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Modello della curva:

Curva segmentale

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

no

Colore:

Zinco

Raggio interno:

300 mm

A cerniera:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Senza connettore

ZS CURVA Snodata Verticale 75X200