pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS31120060 01 ZS COP RACC CROCE R.300 600 - S31120060 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS31120060 01 ZS COP RACC CROCE R.300 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784021418

Codice prodotto

ZATS31120060 01

Cod. produttore

S31120060 01

Produttore

ZAT

Larghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Zinco

ZS CON COPERCHIO RACC CROCE R.300 600