pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS31060060 03 ZS COP RACC PIANO T R.300 600 - S31060060 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS31060060 03 ZS COP RACC PIANO T R.300 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784020824

Codice prodotto

ZATS31060060 03

Cod. produttore

S31060060 03

Produttore

ZAT

Larghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

ZS CON COPERCHIO RACCORDO PIANO A T R.300 600