ZAMET SPA - ZATS31060010 03 ZS COP RACC PIANO T R.300 100 - S31060010 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a traversini - sì
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8025784020701
Codice prodotto
ZATS31060010 03
Cod. produttore
S31060010 03
Produttore
ZAT
Larghezza:
100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


