ZAMET SPA - ZATS31051510 01 ZS RACC PIANO A T R.300 150X100 - S31051510 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 150 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno - 300 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8025784020572
Codice prodotto
ZATS31051510 01
Cod. produttore
S31051510 01
Produttore
ZAT
Adatto per larghezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
150 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno:
300 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Larghezza di partenza della scala portacavi:
100 mm
Esecuzione simmetrica:
sì
Qualità del materiale:
Altro


