ZAMET SPA - ZATS31050720 03 ZS RACC PIANO A T R.300 75X200 - S31050720 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno - 300 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8025784020244
Codice prodotto
ZATS31050720 03
Cod. produttore
S31050720 03
Produttore
ZAT
Adatto per larghezza della scala portacavi:
200 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
75 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno:
300 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza di partenza della scala portacavi:
200 mm
Esecuzione simmetrica:
sì
Qualità del materiale:
Altro


