pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATS31001050 03 ZS COP CURVA SCE 45 R.300 100X500 - S31001050 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS31001050 03 ZS COP CURVA SCE 45  R.300 100X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784019941

Codice prodotto

ZATS31001050 03

Cod. produttore

S31001050 03

Produttore

ZAT

Larghezza:

500 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

ZS CON COPERCHIO CURVA SCE 45 R.300 100X500