pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS30991540 03 ZS CURVA SCE 45 R.300 150X400 - S30991540 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS30991540 03 ZS CURVA SCE 45 R.300 150X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Grado dell'angolo - 45°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784019682

Codice prodotto

ZATS30991540 03

Cod. produttore

S30991540 03

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Grado dell'angolo:

45°

Modello della curva:

Curva segmentale

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

150 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

ZS CURVA DISCESA 45' R.300 150X400