ZAMET SPA - ZATS30991510 03 ZS CURVA SCE 45 R.300 150X100 - S30991510 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 100 mm
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 150 mm
Cambio di direzione - Verticale discendente
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8025784019620
Codice prodotto
ZATS30991510 03
Cod. produttore
S30991510 03
Produttore
ZAT
Adatto per larghezza della scala portacavi:
100 mm
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
150 mm
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Modello della curva:
Curva segmentale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Perforazione laterale:
no
Colore:
Zinco
Raggio interno:
300 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Senza connettore