pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS30990760 01 ZS CURVA SCE 45 R.300 75X600 - S30990760 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS30990760 01 ZS CURVA SCE 45 R.300 75X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Grado dell'angolo - 45°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784019354

Codice prodotto

ZATS30990760 01

Cod. produttore

S30990760 01

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Grado dell'angolo:

45°

Modello della curva:

Curva segmentale

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

600 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZS CURVA DISCESA 45' R.300 75X600