pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS30981530 03 ZS COP CURVA SCE 90 R.300 150X300 - S30981530 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS30981530 03 ZS COP CURVA SCE 90 R.300 150X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 300 mm

  • Lunghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784019187

Codice prodotto

ZATS30981530 03

Cod. produttore

S30981530 03

Produttore

ZAT

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altro

ZS CON COPERCHIO CURVADISCESA 90' R.300 150X300