pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS30971050 01 ZS CURVA SCE 90 R.300 100X500 - S30971050 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS30971050 01 ZS CURVA SCE 90 R.300 100X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Modello della curva - Curva segmentale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784018494

Codice prodotto

ZATS30971050 01

Cod. produttore

S30971050 01

Produttore

ZAT

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Grado dell'angolo:

90°

Modello della curva:

Curva segmentale

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZS CURVA DISCESA 90' R.300 100X500