pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATS30931520 03 ZS CURVA SAL 45 R.300 150X200 - S30931520 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATS30931520 03 ZS CURVA SAL 45 R.300 150X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 150 mm

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784018081

Codice prodotto

ZATS30931520 03

Cod. produttore

S30931520 03

Produttore

ZAT

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

150 mm

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Modello della curva:

Curva segmentale

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

no

Colore:

Zinco

Raggio interno:

300 mm

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Senza connettore

ZS CURVA SALITA 45' R.300 150X200