ZAMET SPA - ZATS30911240 03 ZS CURVA SAL 90 R.300 120X400 - S30911240 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 120 mm
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8025784017404
Codice prodotto
ZATS30911240 03
Cod. produttore
S30911240 03
Produttore
ZAT
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
120 mm
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Modello della curva:
Curva segmentale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Perforazione laterale:
no
Colore:
Zinco
Raggio interno:
300 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Senza connettore


